絞り込み
容量(L)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(3)
- 50(2)
- 80(1)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(3)
- 600(1)
- 1000(3)
- 1300(2)
- 1680(1)
- 2000(5)
- 2800(1)
電源(V)
- 100(5)
- 100~230(1)
- 100~240(3)
- 115(2)
- 240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.3(1)
- 0.4(3)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 2(1)
- 11.44(1)
ブランド
- IKA
- HEIDON(新東科学)(28)
- ADVANTEC(25)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- アズワン(7)
- 三商(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- ケニス(2)
- 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 増田理化工業(1)
- 関西機械工業(1)
- セムコーポレーション(1)
- ALLSHENG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「容量(L)」から絞り込む
10(1)
15(3)
20(1)
25(3)
50(2)
80(1)
100(1)

小型ミキサー
IKA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
撹拌器
IKA¥619,800税込¥681,7801個4日以内出荷デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
デジタル式撹拌器
IKA¥189,800~税込¥208,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式撹拌器
IKA¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
電子制御攪拌機
IKA¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
電子制御攪拌機
IKA¥529,800税込¥582,7801個6日以内出荷仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機
IKA¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで消費電力(W)112回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD電源コード(m)1.8粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208