7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
5(2)
10(2)
15(1)
20(2)
25(1)
40(1)
50(1)
100(1)
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C 付属品USBケーブル 処理量(L)MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)70×144×130 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)42 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)69
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)60×123×110 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)15.7 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)32
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー 質量(kg)1.18 出力(W)15.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 本体寸法(mm)60×173×136 粘度範囲(mPa・s)~4000 表示部LCD 締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック) 撹拌容量(L)5(対H2O) アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160 アズワン品番3-8002-11 最大トルク(N・cm)7.5
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.7 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×230×267H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイTFT モーター出力(W)126/131 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)176/168 最大トルク(N・cm)60 処理量(L)40(最大撹拌)
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)