撹拌機器 :「校正証明書」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
5(3)
10(2)
15(1)
20(4)
25(1)
40(1)
80(1)
100(1)
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
189,000 税込207,900
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9944-21-22 最大トルク(N・cm)20 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
18日以内出荷

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~2000 撹拌容量(L)5(対H2O) アズワン品番4-2358-01-22 最大トルク(N・cm)7.5 校正証明書点検・検査書
1台
159,800 税込175,780
18日以内出荷

80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz) 撹拌容量(L)80(H2O) アズワン品番1-6608-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
599,800 税込659,780
36日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9945-01-22 最大トルク(N・cm)150 校正証明書点検・検査書
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷