撹拌機器 :「循環装置 水」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304) 寸法D(mm)1500
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)