撹拌機器 :「撹拌羽根」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
300(1)
600(1)
1200(1)
3000(1)
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)SUS316
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)PTFE
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。