2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です アズワン品番65-8129-27
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷