撹拌機器 :「振とう」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません アズワン品番65-8129-15
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷