低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)5~45
電源AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。