1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増田理化工業撹拌器
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm 出力(W)40 電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A 回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz) 電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付) プロペラSUS304 L型 1枚 定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
77,980 税込85,778
翌日出荷