絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(52)
  • IKA(39)
  • HEIDON(新東科学)(29)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • ケニス(6)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • フロンケミカル(4)
容量(L)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10~100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 120(1)
  • 300(7)
  • 360(1)
  • 375(3)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 600(3)
  • 750(3)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1500(8)
  • 2000(3)
  • 2200(1)
  • 3000(12)
  • 4000(1)
  • 4700(1)
  • 12000(1)
電源(V)
  • 100(16)
  • 100~240(6)
  • 110(1)
  • 220(1)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.173(5)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.43(5)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.68(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.73(4)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5.88(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(2)
1(1)
3(2)
5(1)
10~100(2)
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
35,300税込38,830
1箱
当日出荷
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
ペンシルミキサー アズワンペンシルミキサーアズワン(2件のレビュー)
26,400税込29,040
1台
欠品中
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズアズワン
479税込527
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
トルネードN用スタンド STシリーズ アズワントルネードN用スタンド STシリーズアズワン
28,000税込30,800
1台
当日出荷
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワントルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付きアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)アズワン品番1-5505-19
強磁力撹拌子 トライアングル SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 トライアングル SCSシリーズアズワン
449税込494
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。平底容器用で、底面を滑り沈殿物を押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに適しており、低回転向きです。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
ハンドミキサー アズワンハンドミキサーアズワン
3,190税込3,509
1個
10日以内出荷
電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂軸径(Φmm)10寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110全長(mm)400容量(mL)500電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)アズワン品番4-3671-01先端径(Φmm)30ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
ミニシェーカー MSシリーズ アズワンミニシェーカー MSシリーズアズワン
84,900税込93,390
1台
欠品中
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
チュービングポンプ TP-5SA用専用チューブ 5SAシリーズ アズワンチュービングポンプ TP-5SA用専用チューブ 5SAシリーズアズワン
4,590税込5,049
1本
当日出荷
容易にチューブの交換ができます。
チューブ長さ(m)1
ミニ撹拌機 アズワンミニ撹拌機アズワン
56,100税込61,710
1台
当日出荷
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1Nアズワン品番2-7835-11
ウルトラ攪拌機 アズワンウルトラ攪拌機アズワン
95,800税込105,380
1個
翌々日出荷
仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
エアーミキサー アズワンエアーミキサーアズワン
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 70~1000rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
スリムミキサー アズワンスリムミキサーアズワン
9,790税込10,769
1個
12日以内出荷
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム電源単4乾電池×2本(別売)寸法(Φmm×Lmm)18×250モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)アズワン品番4-2740-02
トルネードN用スタンド STシリーズ アズワントルネードN用スタンド STシリーズアズワン
29,200税込32,120
1台
当日出荷
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ アズワンミニシェーカー用オプション品 MSシリーズアズワン
2,630税込2,893
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
高精度チュービングポンプ TPシリーズ アズワン高精度チュービングポンプ TPシリーズアズワン
83,900税込92,290
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)材質(本体)スチール塗装回転数(min-1[r.p.m])2~400内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.01~10 ※適合チューブ材質ファーメドR専用規格アズワン品番2-7870-03流量0.01~10mL/min
試験管ミキサーTRIO用アタッチメント アズワン試験管ミキサーTRIO用アタッチメントアズワン
2,360税込2,596
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-4610-51
エアー撹拌機 ASシリーズ アズワンエアー撹拌機 ASシリーズアズワン
94,200税込103,620
1台
翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ アズワンマグネチックスターラー HS-30DNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T
高速撹拌機 アズワン高速撹拌機アズワン
198,000税込217,800
1個
翌々日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpmアズワン品番1-7721-11
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンデジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
129,700税込142,670
1個
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,682税込121,750
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
エアー撹拌機 アズワンエアー撹拌機アズワン
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き段数1シャフトΦ12×470mm出力0.36(HP)(0.28kW)羽根(Φmm)Φ100空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ホース径(Φmm)6.5ホース継手PT1/4最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)最大空費(m3/min)0.35
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
恒温振盪器 シェーカー専用ラック アズワン恒温振盪器 シェーカー専用ラックアズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
恒温振盪器シェーカー専用ラック
仕様シェイキングインキュベーター用オプション品。
ドレン付ジャケット式反応槽 BDシリーズ アズワンドレン付ジャケット式反応槽 BDシリーズアズワン
225,000税込247,500
1個
103日以内出荷
槽が2重のジャケット式反応槽です。
撹拌機器