絞り込み
容量(L)
  • 10~100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 300(2)
  • 375(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(2)
電源(V)
  • 100(5)
  • その他(1)
ブランド
  • アズワン
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • ADVANTEC(25)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(12)
  • IKA(10)
  • 三商(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • ケニス(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • 増田理化工業(1)
  • 関西機械工業(1)
  • ALLSHENG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
10~100(1)
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    34,600税込38,060
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
  • ウルトラ攪拌機 アズワン

    ウルトラ攪拌機

    アズワン
    95,800税込105,380
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
  • エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    110,682税込121,750
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • PTFE撹拌装置セット アズワン

    PTFE撹拌装置セット

    アズワン
    30,096税込33,106
    1セット
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
  • 万能攪拌機 アズワン

    万能攪拌機

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    13日以内出荷
    仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)シャフト径(Φmm)Φ10電源AC100V 50/60Hz型番NP-60安全装置過電圧・過負荷保護機能付き電源コード(m)2.8撹拌容量(L)10~100本体サイズ(mm)142×180×320動力60Wシャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)アズワン品番2-180-01インペラ径(mm)120
  • PTFE被覆撹拌減圧装置 アズワン

    PTFE被覆撹拌減圧装置

    アズワン
    47,520税込52,272
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
  • 高トルク低速撹拌機 アズワン

    高トルク低速撹拌機

    アズワン
    178,200税込196,020
    1台
    翌々日出荷
    本体寸法(mm)240×125×250モーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A電源AC100V 50/60Hz
撹拌機器