撹拌機器 :「撹拌シャフト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2] 校正証明書点検・検査書
1台
106,900 税込117,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 スタンダード アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)2.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 80VA タイプスタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 高出力 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)3.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 140VA タイプ高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
1台
220,800 税込242,880
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430 耐熱温度(℃)80 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1セットほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ 質量(kg)0.6 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)Φ170×410 アズワン品番4-1725-02 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
35,900 税込39,490
12日以内出荷

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:100 アズワン品番4-6371-02 有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:75 アズワン品番4-6371-01 有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷

仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BL-300 モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター) 回転制御スピードフィードバック制御 サイズ(mm)110×223×166 アズワン品番1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約13 電源(V)AC110/220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC150 トルク(N・m)0.25 アズワン品番4-6669-01 タイマー0~99時間59分 処理量(L)0.1~5.0
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
122,800 税込135,080
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)