絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • IKA(39)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • ADVANTEC(25)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • ケニス(6)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • フロンケミカル(4)
  • 中村科学器械工業(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 120(1)
  • 300(7)
  • 360(1)
  • 375(3)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 600(3)
  • 750(3)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1500(7)
  • 2000(3)
  • 2200(1)
  • 3000(11)
  • 4000(1)
  • 4700(1)
  • 12000(1)
容量(L)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10~100(2)
電源(V)
  • 100(16)
  • 100~240(5)
  • 110(1)
  • 220(1)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.173(4)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.43(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.68(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.73(4)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5.88(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

撹拌機器 :「撹拌機」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 撹拌機 小型
  • 撹拌機 プロペラ
  • 撹拌機 シャフト
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
40(1)
46(1)
120(1)
300(7)
360(1)
375(3)
400(2)
450(1)
600(3)
750(3)
1000(1)
1200(2)
1300(1)
1500(7)
2000(3)
2200(1)
3000(11)
4000(1)
4700(1)
12000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
恒温振盪器 シェーカー専用ラック アズワン恒温振盪器 シェーカー専用ラックアズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
恒温振盪器シェーカー専用ラック
仕様シェイキングインキュベーター用オプション品。
ドレン付ジャケット式反応槽 BDシリーズ アズワンドレン付ジャケット式反応槽 BDシリーズアズワン
225,000税込247,500
1個
103日以内出荷
槽が2重のジャケット式反応槽です。
撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 50~600rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズアズワン
116,000税込127,600
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 150~2000rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 70~1000rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズアズワン
81,900税込90,090
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
70日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
1台
欠品中
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
万能撹拌機 出荷前点検検査書付 アズワン万能撹拌機 出荷前点検検査書付アズワン
147,000税込161,700
1台
24日以内出荷
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付アズワン
210,000税込231,000
1個
10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書
高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズアズワン
210,900税込231,990
1台
10日以内出荷
高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60]校正証明書点検・検査書
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワンデジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン
141,700税込155,870
1台
10日以内出荷から100日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
ウルトラ撹拌機 出荷前点検検査書付き アズワンウルトラ撹拌機 出荷前点検検査書付きアズワン
106,900税込117,590
1台
10日以内出荷
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2]校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ アズワン小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズアズワン
77,900税込85,690
1個
3日以内出荷
小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA)形状スタンダード(傾斜溝)シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズアズワン
6,290税込6,919
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
ハンドミキサー アズワンハンドミキサーアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂軸径(Φmm)10寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110全長(mm)400容量(mL)500電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)アズワン品番4-3671-01先端径(Φmm)30ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
108,000税込118,800
1個
10日以内出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワントルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付きアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)アズワン品番1-5505-19
スリムミキサー アズワンスリムミキサーアズワン
9,790税込10,769
1個
予約販売
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム電源単4乾電池×2本(別売)寸法(Φmm×Lmm)18×250モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)アズワン品番4-2740-02
強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズアズワン
399税込439
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
強磁力撹拌子 トライアングル SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 トライアングル SCSシリーズアズワン
449税込494
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。平底容器用で、底面を滑り沈殿物を押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに適しており、低回転向きです。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
強磁力撹拌子 楕円形 SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 楕円形 SCSシリーズアズワン
369税込406
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
46,200税込50,820
1個
10日以内出荷
ハイブリバッグ、タッパーやシャーレ等を使用可能です。
仕様シーソーユニット、振とう角: ±7°アズワン品番4-2563-15
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
14,400税込15,840
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
撹拌機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら