撹拌機器 :「蒸留 実験」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導回転(マグネットドライブ方式)を採用しているため、高真空でもリークが無く、撹拌できます。Oリングでシャフトシールされていないので、耐久性が良く、高速回転が可能です。現在使用されている撹拌機に、連結して使用することができます。真空蒸留、脱泡など、密閉された環境下での撹拌実験に適しています。
仕様回転トルク(kg・cm):0.5~0.6、真空:0.01mmHg 材質ジョイント・アタッチメント/PTFE、回転軸/ルーロン、O-リング/バイトン(R) 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 適合シャフト径(Φmm)8 接続径(Φmm)10ニップル
1個
61,900 税込68,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)