撹拌機器 :「電動 撹拌」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 電源AC100V 50/60Hz 120VA 仕様本体にクランプホルダー付き 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータ
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m])30~3000 電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m)0.2 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダー21×16 TGK品番386-63-03-60 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)0.7 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-59 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用 電源AC100V 50/60Hz 120VA 仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
147,000 税込161,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])5~300 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)2.6 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-58 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)1.3 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-57 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷