撹拌機器 :「振とう」の検索結果
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])7~40
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番4-2563-01
対流方式強制対流方式
タイマー99時間59分(1分刻み)
温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155
切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min-1[r.p.m])~3000
電源AC100V 50/60Hz
消費電力20W
電源コード(m)1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)5
アズワン品番1-1792-21
1箱
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
1個
¥46,200
税込¥50,820
当日出荷
マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません
アズワン品番65-8129-15
1個
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターブラシレスモーター
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。