撹拌機器 :「撹拌機」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
300(39)
500(8)
600(33)
1000(9)
1200(31)
1300
1500(11)
2000(22)
2200(4)
3000(42)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C 付属品USBケーブル 処理量(L)MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm)0.5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])30~1300 電源AC115V 50/60Hz サイズ(mm)86×208×248 アズワン品番1-7326-25 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷