撹拌機器 :「撹拌羽根」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4000(1)
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回) 材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)18×250 モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷) アズワン品番4-2740-02
1個
9,790 税込10,769
欠品中