撹拌機器 :「電動撹拌機」の検索結果
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)40
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)120
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.1
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)80
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1
付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ
使用温度範囲(℃)5~35
本体質量(g)約700
適合容量(mL)50~5000(フラスコ)
モーターDCブラシレスモータ
対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222
電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能
摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)
モーター出力(W)30
回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000
回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム
外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)
材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)
到達真空度(Pa)399.9以下
安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。