撹拌機器 :「電動撹拌機」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 本体質量(kg)4.2 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) 表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード) チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200 タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.3 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])5~300 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)2.6 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-58 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)