233件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジボンベ 環境テクノスカートリッジボンベ環境テクノス
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
交換用イオンカセット アズワン交換用イオンカセットアズワン
11,900税込13,090
1個
8日以内出荷
寸法(mm)Φ70×500型番iP111-11DN-1.6アズワン品番1-2743-21
純水器用 フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)純水器用 フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
イオン交換式純水装置 アズワンイオン交換式純水装置アズワン
13,900税込15,290
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
ベース ADVANTECベースADVANTEC
25,959税込28,555
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312206
棚板セット DRX6型、他用 ADVANTEC棚板セット DRX6型、他用ADVANTEC
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
耐荷重15Kg/枚アズワン品番64-1031-37
棚板セット DRX3型、他用 ADVANTEC棚板セット DRX3型、他用ADVANTEC
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
耐荷重15Kg/枚アズワン品番64-1031-35
マット ADVANTECマットADVANTEC
699税込769
1枚
7日以内出荷から33日以内出荷
DPD-6分包粉末試薬 緩衝液+DPD粉末 ポケット 1袋 50個入 ADVANTECDPD-6分包粉末試薬 緩衝液+DPD粉末 ポケット 1袋 50個入ADVANTEC
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
アズワン品番64-1030-84
プレフィルターカートリッジ ELGAプレフィルターカートリッジELGA
28,980税込31,878
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30、PURELAB Pulse 1/2アズワン品番64-5410-01
前処理カートリッジ ELGA前処理カートリッジELGA
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
前処理カートリッジ
アズワン品番4-3118-30
カートリッジ純水器クラスピュア αΩβ 用予備カートリッジ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器クラスピュア αΩβ 用予備カートリッジ三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
高性能イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC高性能イオン交換樹脂カートリッジADVANTEC
35,699税込39,269
1本
5日以内出荷
適合機種RFD240ND/260ND/342ND/343ND/362ND/363ND品番メーカー:RF000342タイプワンタッチ接続(高純度イオン交換水採水ユニット付用)
Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプションMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1セット
10日以内出荷
卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット サンエイ化学卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セットサンエイ化学
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremakerセット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書質量(kg)2.2パールホワイト備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)主要材質ABS/PMMA/AS耐熱温度(℃)40流量(mL/min)約400保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
ピュアメーカー専用カートリッジ 3個セット サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジ 3個セットサンエイ化学
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セット サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セットサンエイ化学
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
59,980税込65,978
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?ランフ?式導電率計付きカートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
30,980税込34,078
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L 予備純水器 スタンダードタイプ・プロタイプ兼用 低床タイプ CPS-10T イオン交換樹脂 10L入り予備純水器カートリッジ純水器 予備純水器 CPS-10T の特長【セット内容】純水器予備品:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、キャップ、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:460mm タンク直径:207mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】タンクキャップが装着されたカートリッジ純水器の予備品です。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されています。スタンダードタイプおよびプロタイプの兼用で、純水器本体に装着されている通水ヘッドに付け替えて使用します。【特長】純水器本体の予備品として再生時などに使用します。使用済みの純水器と入れ替えた後は、通水ヘッドとタンクキャップを付け替えて輸送・保管することで、移動時等の水漏れを防ぐことができます。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
83,980税込92,378
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(電池式)カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
58,980税込64,878
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?ランフ?式導電率計付きカートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
軟水カートリッジ RFP843RA用 ADVANTEC軟水カートリッジ RFP843RA用ADVANTEC
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
アズワン品番63-1239-32
複合カートリッジ RFシリーズ ADVANTEC複合カートリッジ RFシリーズADVANTEC
86,299税込94,929
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用 ADVANTEC極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用ADVANTEC
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様適応製品型式:CPW-200、RFU554CAアズワン品番63-1239-43
架台 RFU400TA用 ADVANTEC架台 RFU400TA用ADVANTEC
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
サイズ(mm)W350×D730×H800アズワン品番63-1239-31
RFU400・600シリーズ用複合カートリッジ 未洗浄品 ADVANTECRFU400・600シリーズ用複合カートリッジ 未洗浄品ADVANTEC
88,199税込97,019
1個
5日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様●イオン交換水用●適応製品型式:RFU400BB・400CBシリーズ、RFU600NAシリーズアズワン品番63-1239-45
コック CDRW用 ADVANTECコック CDRW用ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
コック DDRW240DA、180FA他 ADVANTECコック DDRW240DA、180FA他ADVANTEC
9,498税込10,448
1個
63日以内出荷
凍結乾燥器用別売品フラスコ用多岐管のコックフラスコ用多岐管には、標準で付属しております。
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-63
コック BDRW用 ADVANTECコック BDRW用ADVANTEC
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコックフラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管には、標準で付属しております。
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-61
FSC用アパタイト 50個入 ADVANTECFSC用アパタイト 50個入ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(50個)
33日以内出荷
クリプトスポリジウムサンプリングシステム(FSC-037-090)のオプション品(濾過助剤)です。
内容ハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウム)1gをアルミ袋入りアズワン品番64-1183-46
純水製造装置用架台 PWSシリーズ キャニオン純水製造装置用架台 PWSシリーズキャニオン
159,800税込175,780
1台
22日以内出荷
さびにくいステンレスSUS304製、棚板は漏水防止加工されています
仕様●サイズ:D510mm×W510mm×H1000mm●棚板2枚(内1枚水抜きパイプ付き)アズワン品番68-0852-82
共通交換カートリッジV ゼンケン共通交換カートリッジVゼンケン
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。 50℃までの温水に対応しています。 柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:交換用カードリッジ(MFH-V92用)●サイズ(mm):110×110×190●カートリッジ交換時期:約1年アズワン品番68-0779-27
キャンブロ 飲み物ディスペンサー キャンブロキャンブロ 飲み物ディスペンサーキャンブロ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
軽いポリエチレン製の容器は、22.7Lの大容量を楽に運搬することができます。 取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。 密閉効果のある蓋は、運搬中に中の飲み物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。 使いやすいコックの裏には、リットルとガロンの2種類の目盛りがあり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ306×H372mm●容量:約23L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0688アズワン品番67-6877-36
RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル前澤化成工業
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
複合カートリッジ 蒸留水・RO水用 ADVANTEC複合カートリッジ 蒸留水・RO水用ADVANTEC
71,499税込78,649
1本
5日以内出荷
蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ
仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ純水器