絞り込み
ブランド
- アズワン(13)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- オルガノ(9)
- 環境テクノス(9)
- ADVANTEC(8)
- 栗田工業(kurita)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ヤマト科学(5)
- ナリカ(4)
- 新日本電工(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- クリーンテック(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- フロンケミカル(1)
- BarnStead(1)
- 壽化工機(1)
- セムコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。

ひも付き袋フィルター
アズワン(1件のレビュー)¥1,870~税込¥2,057~1個当日出荷気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具
オルガノ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷トラスコ品番455-5163セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個寸法(mm)45×475×25質量(kg)1.5アズワン品番1-1067-12
メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ
クリーンテック¥869~税込¥956~1本翌々日出荷アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
オルガノ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801組3日以内出荷水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
純水製造装置
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1セット(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ
Merck(メルクミリポア)¥87,699税込¥96,4691個当日出荷SmartPakは、取り替え作業が容易です。アズワン品番2-7089-03
純水器
壽化工機¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から翌日出荷水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
中空糸フィルター PP-101/201型用
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781ケース(1本)当日出荷・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
活性炭カートリッジ PP-101/201型用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081ケース(1本)当日出荷・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ
アズワン¥139,000税込¥152,9001個当日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2
ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ
クリーンテック¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から12日以内出荷コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65
ピュアポート 小型純水製造装置用オプション
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です仕様コード番号:053200-113交換目安約190Lアズワン品番1-4018-05
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-10M
新日本電工¥14,980~税込¥16,478~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約2.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約10
イオン交換樹脂 PP-201型
SIBATA(柴田科学)¥107,999税込¥118,7991ケース(1本)3日以内出荷・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ
アズワン¥172,000税込¥189,2001セット当日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。材質SUS304質量(kg)約25サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)内寸法(mm)225×980外寸法(Φ×Hmm)230×980
ケース一体型フィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個仕様ろ過能力: 塩素除去率98%材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
本体用殺菌254nmUVランプ
Merck(メルクミリポア)¥26,799税込¥29,4791台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
タンクエアベントフィルター
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9658質量(kg)0.2交換目安1年
イオン交換式純水装置
環境テクノス(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒
栗田工業(kurita)¥73,980~税込¥81,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
超純水製造装置YF-TOP-10用カートリッジ
MMK SCIENTIFIC¥5,898~税込¥6,488~1本47日以内出荷消耗品の交換は工具レス・お客様ご自身で行えます。消耗品入れ替え電源を入れるだけで自動的にフラッシングが開始されます。特別な操作は必要ありません。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など
超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10
MMK SCIENTIFIC¥589,800税込¥648,7801個47日以内出荷用途に応じてRO水と超純水の両方を採水可能。器具洗浄から分析用途まで、幅広いラボ作業に対応します。高純度イオン交換カートリッジにより、最大18.2MΩ・cmの超純水を生成。JIS K0557 A4グレード相当の水質で、研究や精密洗浄用途に適しています。最大2L/分の高速採水に対応。ボタン操作で連続採水が可能で、作業効率を大幅に向上させます。装置内部に12Lタンクを内蔵。安定した純水供給を実現し、必要なときにすぐ採水できます。RO水および超純水の水質をリアルタイム表示。現在の水質状態を確認しながら安心して使用できます。定期的にRO膜を自動洗浄することで、膜およびフィルターの性能維持と寿命延長に貢献します。工具不要で本体パネルを開閉でき、フィルター交換やメンテナンスも簡単。日常管理の手間を軽減します。研究室・分析用途・器具洗浄などのラボ作業を想定して設計された純水システム。国内研究環境で使いやすい構成と操作性を備えています。超純水装置に関する専門知識を持つ認定技術者の監修のもと設計・構成を検討。研究室や開発現場でも安心して導入できる仕様です。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など付属品PP前処理フィルター2本、高性能活性炭フィルター1本、ハウジング、RO逆浸透膜1本、高純度純水カートリッジ2本、水道接続備品一式、取扱説明書仕様自動フラッシング機能・ツールレスメンテナンス設計・リアルタイム水質モニター電源(V)AC100 50/60HZタンク容量(L)12本体質量(kg)25速度採水:最大2L/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×510×450水質最大18.2MΩ・cm(JIS K0557 A4グレード相当)採水水質RO水/超純水供給水質水道水
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個(1個)7日以内出荷ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターセット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
ロータリーエバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥189,800~税込¥208,780~1個(1個)4日以内出荷から7日以内出荷ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節)電源(V)AC100 50/60Hz
カートリッジ式純水器
オルガノ¥57,980~税込¥63,778~1個(1個)当日出荷から8日以内出荷1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品