超純水/純水/蒸留水製造装置 :「純水装置」の検索結果
超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。
関連キーワード
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12
採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610
純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)20~100
樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
仕様オートスチル用 缶石洗浄剤 1kg
適合機種WS200・220・WG203・250・1000
主成分スルファミン酸
アズワン品番1-1895-16
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。
アズワン品番1-9428-11
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
水道圧のみで通水して採取できます。
活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。
ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。
純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。
前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
水質導電率1uS/cm以下
サイズ(mm)250×255×396
アズワン品番1-4017-31
採水量0.5L/min
供給水質水道水
圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です
仕様コード番号:053200-113
交換目安約190L
アズワン品番1-4018-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。
本体との固定ができるよう加工してあります。
本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車
採取量純水採取量約6.8m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
充填量(L)樹脂約30
取扱説明書(1.64MB)
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)
寸法(mm)320×340×470
質量(kg)約15
電源AC100V、50/60Hz
採水量(L/min)0.25
アズワン品番4-2855-01
採水量15L/h
除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車
採取量純水採取量約2.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
充填量(L)樹脂約10
取扱説明書(1.64MB)
本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車
採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
充填量(L)樹脂約50
取扱説明書(1.64MB)
本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車
採取量純水採取量約15.7m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
取扱説明書(1.64MB)
SmartPakは、取り替え作業が容易です。
アズワン品番2-7089-03
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
耐圧(MPa)0.34
製造水純度(MΩ・cm)1
仕様非再生型純水器
その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
付属品給水ホース・純水ホース 各1本
電源(V)AC100
消費電力(W)0.001
最高使用温度(℃)35
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
トラスコ品番455-5163
セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個
寸法(mm)45×475×25
質量(kg)1.5
アズワン品番1-1067-12
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
片手で持ち運べる使い捨てタイプの純水器です。装置への組み込みにも最適です。イオン交換樹脂の能力がなくなると、樹脂の色が変わり取り替え時期が判ります。
用途理化学用:各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
医療用:検査分析および洗浄用水
工業用:空調加湿用水、メッキ用水、各種調合用水、各種冷却用水
商業用:レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)35
仕様本体のみ(新規導入の場合はDSホースセットが別途必要)
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)
材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
ウォーターバス/オイルバスの切り替えができ、±3℃(オイル使用時)での安定した温調が可能です。空焚き防止機構も付いた安全設計です。
1
2
3
次へ
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
純水製造・純水関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。