液送/ポンプ類 :「樹脂コーティング」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 接続口径(Φmm)10 材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V)100~230 保護等級(モーター部)IP65 許容周囲温度(℃)+5~+40 許容温度(℃)(液体)+5~+80
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz 接続口径ホース内径6mm 質量(kg)0.9 外形寸法145×93×134cm 最大揚程(m)60 流量(mL/min)1-100((大気圧時) 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM 接続口径8~9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 到達真空度(kPa)0.6(6mbar) 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9~20L
1台
389,800 税込428,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-81 校正証明書一般校正
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム) 電源AC100V 50/60Hz 到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01 材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM 寸法(mm)90×361×141 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz)100W 吸入吐出口径(mm)Φ6 加圧圧力(kPa)50 排気量(L/min)16 到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。 真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。 メンテナンスフリー。
加圧圧力(kPa)100 ポンプヘッドアルミニウム 接続口径9mm チューブフィッティング付き 電源AC100V 50/60Hz
1台
249,800 税込274,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-11 校正証明書一般校正
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 温度(℃)許容液体:+5~80 吸入揚程(m)3(水柱) 最高吐出揚程(m)10(水柱) 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。 寸法(mm)145×93×134 質量(g)900 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 最大揚程(m)吸引:3 保護等級IP65 最高吐出揚程(m)60 外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル) 流量精度±2% 流量1~100mL/min 接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
1台
299,800 税込329,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度(℃)許容液体:+5~80 再現性±1% 粘度(cSt)許容液体:150 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM 流量精度±2%
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御 材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM サイズ145×93×134mm 質量(g)900 揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm 保護等級IP65 タイマー設定1秒~99時間59秒 アズワン品番1-1837-14 流量精度±2% 流量1~100mL/min
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷

ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-08 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷