液送/ポンプ類 :「騒音表示」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20 外部制御機能 消費電力(W)10 接続口径UNF1/4"-28 外形寸法(mm)150×93×144 質量(kg)0.9 タイマー設定1秒~99時間59秒 電源AC100-240V 50/60Hz 許容周囲温度(℃)5~40 液温(℃)5~80 流体粘度(cSt)150c 仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m 商品タイプ本体
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング