3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に 質量(g)690 最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34) 接続口径(Φmm)6 最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に 常用吐出圧力(kPa)10(-10) 周波数(Hz)50/60
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74 適合管径(Φmm)6 最大消費電力(W)8/11 50/60Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34 最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷