液送/ポンプ類 :「回転 測定器」の検索結果
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。
圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。
560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6
回転数(min-1[r.p.m])60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224
回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)
接続口(本体)1/4インチNPTメス
送液量(mL/min)3.6~3400
空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min
圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
¥429,800
税込¥472,780
47日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。