1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1 接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8 電源(V)AC100~240(±10%) 電源コード(m)2(プラグ付) 材質(ポンプヘッド)SUS316 材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ 耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
1個
509,800 税込560,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)