液送/ポンプ類 :「電源 実験用」の検索結果
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)5
サイズ130×203×159.5mm
タイプ二段式
電源(V)単相100
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番1-672-28
オイル量(mL)180
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25
到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。
エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)
材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂
質量(kg)17
サイズ221×380×218mm
電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)
排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)
到達圧力(Pa)20
アズワン品番1-9199-21
定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)
処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100/40W
排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)
到達圧力(Pa)100
吸入口径(Φmm)12
保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)
排気方式1段
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)161×327×218
質量(kg)7.5
電源AC100V・50/60Hz
到達圧力(Pa)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分
寸法(mm)168.5×288×181
質量(kg)9
電源(V)AC100
1個(1個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。
長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本
アズワン品番67-4507-12
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)
寸法(mm)161×327×217
質量(kg)7.5
電源(V)AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
排気速度20L/min
1個(1個)
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
排気音低騒音タイプです。
油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16
材質アルミニウム・合成ゴム他
質量(kg)9.3
サイズ120×288.5×163mm
電源単相100~120V
排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)0.67
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
排気口(径)G-3/4
アズワン品番1-1854-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
大排気量でコンパクトなサイズです。
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)Rc1/2
質量(kg)23
サイズ316×434×231mm
電源3Φ200V
到達圧力(kPa)12
速度(実効排気)400/440(L/min)
アズワン品番1-4146-09
1台
¥269,800
税込¥296,780
33日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ!
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8
質量(kg)12
サイズ172×266×235mm
電源1Φ AC100V 50/60Hz
排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)
到達圧力(kPa)10
アズワン品番1-4146-06
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。