液送/ポンプ類 :「薬品」の検索結果
液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。
関連キーワード
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min
電源AC100-120V (50/60Hz)
本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170
本体質量(kg)6.7
仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
¥356,000
税込¥391,600
48日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
液送/ポンプ類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。