液送/ポンプ類 :「漏れ止め」の検索結果

液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノポート(TECHNOPORT)真空漏れ止め液
主成分はシリコン樹脂です。 使用温度範囲は-200~450℃となっています。 液体窒素に対して安定しています。 高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。 硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。
1個(56g)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
規格313/US200型(1ch) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) 吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる) 流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213 使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。 ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド) 使用可能粘度(cP)200 アズワン品番1-5425-21 呼び水不要 正転逆転運転切替可能
1台
279,000 税込306,900
12日以内出荷

液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。
アズワン品番1-5425-03 回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド 型番ISO-313X 流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッド
1台
67,400 税込74,140
6日以内出荷