マイクロねじ :「黒染め 表面処理」の検索結果
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(3)
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)3
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
1箱(2000個)
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。