アスピレーター :「吸引圧力計」の検索結果
ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。
真空ポンプ内蔵です。
コンパクトなデザインです。
圧力調整可能です。
分かりやすい圧力計。
安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番68-1072-01
1式
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。