絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(14)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ケニス(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • 昭和科学(5)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーター補助品セット 三商アスピレーター補助品セット三商
999税込1,099
1個
予約販売
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
アスピレーター用ゴム管 三商アスピレーター用ゴム管三商
839税込923
1本(1m)
7日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1内径(Φmm)6外径(Φmm)12定尺(m)40
アスピレーター 金属製 三商アスピレーター 金属製三商
3,198税込3,518
1個
予約販売
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
アスピレーター用ゴムソケット 三商アスピレーター用ゴムソケット三商
259税込285
1個
当日出荷
卓上型アスピレーター 三商卓上型アスピレーター三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
PTFEアスピレーター 三商PTFEアスピレーター三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10
アスピレーター用トラペット 三商アスピレーター用トラペット三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
アスピレーター硝子製 三商アスピレーター硝子製三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質(本体)硝子吸引口外径(Φmm)8
アスピレーター硝子製 三商アスピレーター硝子製三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ガラス弁付きで逆流を防止します。
材質(本体)硝子吸引口外径(Φmm)8
パーソナルアスピレーター 三商パーソナルアスピレーター三商
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
循環アスピレーター 三商循環アスピレーター三商
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
アスピレーター