絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(8)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- ケニス(5)
- ナリカ(4)
- JEIO TECH(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- コクゴ(2)
- アラム(2)
- ワーゼフ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- サンプラテック(1)
- 神田ゴム化学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ニシザワ・ラボラトリー(1)
- ハイテック[科学研究・開発用品](1)
- ウェルチ(ガードナー・デンバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アスピレーター補助品セット
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
卓上型アスピレーター
三商¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
PTFEアスピレーター
三商¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10
パーソナルアスピレーター
三商¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
循環アスピレーター
三商¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所