アスピレーター :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用 付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用) 容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製 ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)金属 吸引口外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ガラス弁付きで逆流を防止します。
材質(本体)硝子 吸引口外径(Φmm)8
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本 質量(kg)6.7 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃) モーターインダクションモータ 水槽容量(L)10 ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5 モーター出力(W)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406 材質(水槽)PP製 吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE 上部外径(Φmm)14 竹の子 吸引口外径(Φmm)10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷