3ページ目: アスピレーター
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
主にハザード廃液(Cells, Bacteria, Virus, DNA/RNA, RI, etc.)への接触・飛散による危険を回避する完全密閉・フィルター排気方式のシステムです。
種別アスピレーション ステーション
アズワン品番61-0083-10
1セット
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)360×272×355
質量(kg)約6
電流(A)3
電源(V)AC100・50/60Hz
タンク容量(L)約10
寸法(Φmm)給排水コック:17
型番GAS-1N
モーター(W)150
最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番1-7483-41
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
翌々日出荷
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体
材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
寸法(mm)180×240×450
質量(kg)3
容量(L)(ボトル)4
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
排気速度1~15mL/s
到達真空度600hPa
アズワン品番3-7050-01
商品タイプ本体
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
適合GAS-1
アズワン品番1-7483-31
真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
1個
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)300
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ポリプロピレン
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)190
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。
独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本
TGK品番0371-64-74-22
質量(kg)約7.4
外形寸法(mm)255×360×H415
電源(V)AC100
モーター(W)100/150
吸引能力2ヶ所、Φ10mm
排気量(L/min)12~15(×2本)
電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7
材質(水槽)ポリプロピレン
給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
¥71,900
税込¥79,090
3日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8
材質(Oリング)バイトン
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
1式
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
仕様材質:ポリメチルペンテン オートクレーブ可
アズワン品番65-1692-45
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。
ニードルバルブで真空度を調節します。
ゲージ圧表示(単位Mpa)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか
材質樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。
小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。
電池式で使用場所を選びません。
ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時)
電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)
本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず)
使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本
仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。