検査用品 :「分注器」の検索結果

検査関連製品には、水や食品などに含まれる菌や亜硝酸塩を調べるものや劣化を調べるもの、微生物培地シートなどがあります。検査用のコップやスタンプ、フィルター付きポリ袋などは滅菌済みになっているものや個別包装のものなどが多いのが特徴です。培地調整の時間がかからない微生物培地シートや、食品に浸して1分で亜硝酸塩が含まれるかどうかを正確に判定する亜硫酸テスターなど、使い勝手の良い用品が多くなっています。また、滅菌用の製品は高い信頼度の滅菌効果を確認することが可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDS-100SA 培地分注器 アズワン 動画あり
アズワン培地分注器
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム 質量(kg)約2.5 電源AC100~240V、50/60Hz 本体寸法(mm)130×190×140 分解能0.1mL 精度(%)(分注)±3以内(水の場合) 分注速度(mL/min)200 設定範囲(分注量)0.2~100mL ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7 アズワン品番2-3555-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
174,000 税込191,400
当日出荷

培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコンゴム アズワン品番1-5916-12
1個
9,690 税込10,659
欠品中

おすすめ人気ランキング