テープは、芯に何重にも巻いた細長い透明または半透明のセロハンで、裏面には接着剤が塗ってあります。ほかに、テープのカテゴリーに含まれるのは、事務用のテープカッターと両面テープ、カジュアルなマスキングテープです。テープは、紙や金属、プラスチックなどを接着して繋いだり張り合わせたり、封筒を閉じたり、破損した部分を補修するために使用します。製品ごとに異なる特徴としては、透明度の違いや製品の幅、用途によって異なる粘着力、上から文字が書ける表面加工など。貼った跡がほぼ見えなくなるものや、剥がすことを前提で貼るタイプがあるのは、両面テープも同じです。なお、鮮やかに着色したものもあります。
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)(最大)24
材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属
寸法(mm)199.7×67.5×112
質量(kg)1
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
繰り返し・詰め替え対応
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ
テープ幅(mm)20
色ホワイト
テープ長さ(m)10
セット内容本体×1
材質紙
包装形態OPP袋
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)7
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
繰り返し・詰め替え対応
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
繰り返し・詰め替え対応
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
メンディングドーナツ専用詰替。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch
芯径(mm)25
テープ厚さ(mm)0.058
環境対応汚染物質削減
繰り返し・詰め替え対応
片手だけでクリアテープが貼れ、貼り終わるとテープが切れるので手がふさがらず、繰り返しスピーディな貼りに対応します。切り口はギザギザレスの美しい直線。ちょっとテープ を貼るだけでもスゴく便利です。ここからここまで、思い通りの長さに貼れるのでテープに無駄がありません。テープにふれることなくテープ貼りが出来ますから大変清潔です。小さいので机の上に置いても、ポケットに入れても邪魔にならず、携帯にも大変便利です。テープの入れ替えやメンテナンスなど、ワンタッチで内部を開閉出来ます。メンディングテープご使用の場合はテープの上から文字が書けます。
用途オフィスでの封筒貼り、領収書やスクラップ・デザイン・資料の整理・グラフや図面のつぎ貼りに。店頭でのポスターやチラシなどの貼紙や包装・ラベル・プライスカード・名刺などの貼付に。ご家庭や学校での工作や仕分け作業など使い道はアイデアしだいです。
テープ幅(mm)12
質量(g)約55
テープ長さ(m)13
本体寸法(mm)96×60×29
繰り返し・詰め替え対応
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用
色白
テープ厚さ(mm)0.093
主な用途梱包用
基材特殊和紙
テープ長さ(m)18
粘着剤ゴム系
粘着力(N/cm)1.24
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
繰り返し・詰め替え対応
テープ幅(mm)15
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)20
テープ種類小巻
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 012
グリーンマーク認定
パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。
仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載
材質カッター:ポリスチレン樹脂
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
使って簡単ESTAPE。片手で使える便利なテープ。
力がいらない・刃物を使わず安全・指紋がつかない。
用途家庭での再封にも便利!開け口もわかりやすい!店頭使用で効率UP!複数人で使えばさらに効率UP
テープ幅(mm)15
テープ長さ(mm)55
入数1巻800枚
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター
仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
繰り返し・詰め替え対応
クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。
材質クレープ紙
テープ長さ(m)27
貼るって、こんなに変われる。
機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。
できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。
ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。
しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。
平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。
これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。
また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法適合
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)
色白
質量(g)126
テープ種類大巻
対応大巻テープ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。
材質プラスチック
寸法(mm)107×40×52
質量(g)52
適合テープ幅(mm)18迄
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色白
質量(g)78
テープ種類小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。
ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。
軽くまっすぐにカットできる。
シャッター付きでごみが入りにくい。
材質本体:ABS・POM、刃:ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×24
繰り返し・詰め替え対応
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22
テープ幅(mm)15まで
繰り返し・詰め替え対応
世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター
12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。
用途テープカッター
テープ幅(mm)12
色白
テープ長さ(m)5
カッターカッター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5
テープ径(Φmm)(直径)22.5
質量(g)52
材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。
いつものマスキングテープをミニサイズに。
ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。
材質本体:ABS・POM
色ホワイト
テープ幅(mm)76
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×45×60
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥609
税込¥670
6日以内出荷
材質ABS
色ホワイト
タイプボビン芯
テープ幅(mm)15
適合テープ幅(mm)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)15
基材厚さ(mm)0.034
テープ厚さ(mm)0.05
テープ長さ(m)25
基材セロハン
伸度(%)21
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
初期接着力に優れ、 通い箱の封緘に最適。ロングセラー商品。業界で初めて和紙テープでバイオマスマーク認定を取得致しました。植物由来の原料を使用しており、紙芯は再生紙を使用しております。
用途軽包装用
色白
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
厚さ(mm)0.13
色白
テープ長さ(m)20
分類接着テープ 固定テープ
粘着剤アクリル系
1
2
次へ
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
事務用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。