絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: すべての商品

3,852,308件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽子 紙製 使い捨て モノタロウ帽子 紙製 使い捨てモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50枚)
当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。 安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。材質紙製高さ(mm)約105質量(g)約10/枚頭囲(cm)約59
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウホースセット 散水用 伸縮式モノタロウ(310件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10適合蛇口外径(Φmm)15~19仕様7種類の散水パターン付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックスブルー噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
色ガラス 溶接面用 モノタロウ色ガラス 溶接面用モノタロウ(81件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105販売区分業務用
激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判LEC(レック)(9件のレビュー)
119税込131
1パック(10枚)ほか
当日出荷
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました トイレの拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合の流せるトイレシートです シートサイズは大判の44cm×16cmだから1枚で便器・床をしっかり拭けます シートの長さ半分にミシン目入りだから少しだけ使いたいときカットして使えます 強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による) しっかりふける凸凹シートです アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります 詰め替えずにこのままご使用できるオープンラベル付き 使用後はそのままトイレに流せます。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に成分水・エタノール・安定化剤・除菌剤・界面活性剤・銀系除菌剤・香料材質パルプシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)440×160
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ハイパー蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)ハイパー蓄圧式噴霧器ダリヤ(マルハチ産業)(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(5件のレビュー)
319税込351
1個(70mL)
当日出荷
●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。 ●泡の力で洗浄。 ●標準的に約3~5週間使用できます。 ※使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。 ※水の流れない部分の汚れは防げない。 ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約57%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません。 ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。
タイプつけ替用使用場所トイレ
純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓EPSON(8件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合PX-M730F種別純正エコマーク認定認定適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号20 142 013
コンベックス ロック・カバー付  JIS モノタロウコンベックス ロック・カバー付 JISモノタロウ(44件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式 モノタロウタオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式モノタロウ(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一度にタオルが20枚干せ、収納時には折りたたみが出来ます。
用途室内でのタオル干しに仕様タオル掛け本数:20材質ハンガー部:スチール(SUS201)粉体塗装仕上げ、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720
アタック 業務用 花王アタック 業務用花王(25件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2.5kg)
当日出荷
・プロ向け専用処方。 ・高活性酵素をたっぷり配合!業務用のハードな汚れもしっかり落とす! ・油や調味料などの頑固な食べ物汚れまでスッキリ! ・ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。 ・飲食店、宿泊施設、病院・介護施設のお洗たくにおすすめ。 ・蛍光剤配合 ・粉末タイプ
用途洗濯用洗剤液性弱アルカリ性成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素タイプ粉末洗剤シリーズアタック
エコノミーフラットファイル PLUS(プラス)[文具]エコノミーフラットファイルPLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)
549税込604
1パック(10冊)
当日出荷
実用本位の薄型ファイルカード紙を使用したタイプの汎用フラットファイル。省資源とコスト削減を実現しました。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数150規格A4タテエコマーク認定認定背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(55件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウマスカー ショート タンカル入り コロナ処理モノタロウ(26件のレビュー)
479税込527
1巻(18m)
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150材質(テープ)和紙シート長さ(m)18
スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
298税込328
1個ほか
当日出荷
今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)寸法(mm)83×140タイプ厨房用
掛時計 レオン MAG(ノア精密)掛時計 レオンMAG(ノア精密)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
音の静かなスタンダードで見やすい掛時計
用途掛時計として材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
オイルジョッキ 瑞穂化成工業オイルジョッキ瑞穂化成工業(306件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
リチウムイオンバッテリBL0715 マキタリチウムイオンバッテリBL0715マキタ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mmモノタロウ(29件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
欠品中
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050
AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(41件のレビュー)
1,798税込1,942
1箱(0.8g×100本)
欠品中
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途●ホットで:スティック1本にお湯(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。 ●アイスで:1.スティック1本に水または冷水(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類煎茶
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色ボールペン 0.7uni(三菱鉛筆)(47件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
欠品中
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
種別エクステンションバー
パイプ丸イス YAMAZEN(山善)パイプ丸イスYAMAZEN(山善)(38件のレビュー)
1,798税込1,978
1脚ほか
欠品中
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。幅(mm)400寸法(mm)座面:315質量(kg)1.8高さ(mm)450種類丸椅子奥行(mm)400直径(Φcm)31.5キャスターなし背もたれなし材質(フレーム)スチールパイプ(粉体塗装)組立方法完成品材質(座面)合成皮革・ウレタンフォーム高さ調節なしスタッキング色(座面)ブラック
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
269税込296
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ねじロック 中強度ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
639税込703
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124自重堂(41件のレビュー)
1,190税込1,309
1枚
当日出荷から4日以内出荷
夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
189税込208
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
マーキングテープ モノタロウマーキングテープモノタロウ(70件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
マンダムセーフティーLite #767 丸五マンダムセーフティーLite #767丸五(82件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
天然ゴム手袋 中厚手 グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手グローブマニア(川西工業)(33件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)厚さ(mm)0.43ピンク入数(双)1機能耐突刺全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3販売区分業務用