●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途釘打ちを防止するシールです。
質量(g)2
寸法L(mm)20
寸法W(mm)65
グリーン購入法適合
1枚(10個)
¥299
税込¥329
欠品中
安定感のあるダブルスプリング。全長12cm、刃先12cm。人間工学に基づいた握りやすいオリジナルハンドル。耐腐食性の高い高硬度ステンレススチール使用。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)に対応
本体ステンレススチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)90×203×13
キャップPVC
グリーン購入法適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも
寸法(mm)150
グリーン購入法適合
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
フットネイルに最適。もちろん、手にも使用OK。コンパクト設計&簡単操作。1年間の保証書付。回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属)
質量(g)(単品)1122
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー。先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャー。ラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!。『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼
入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)
質量(kg)8.1
タンク容量(L)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366
空気取出口2
最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]
空気取入口1
関連資料(0.97MB)
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
用途緩衝材・輸送資材
グリーン購入法適合
マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M
綴じ枚数約32枚(最大)
質量(g)106(針200本装着時)
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)100
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
釘ストック数(本)100
綴じ口寸法(mm)7
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス
グリーン購入法適合
使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm
綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時
針装てん方法ワンタッチオープン方式
仕様エコ商品ねっと:掲載
質量(kg)1.22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)58
穴の形状メガネクリンチ
アズワン品番65-0459-70
再生材使用率(%)86.9
綴じ口寸法(mm)13
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M
綴じ枚数約2~26枚
質量(g)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)30
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)83
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合