材質-
取付扉厚(mm)25
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
種別シリンダー錠
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業に
トラスコ品番770-0181
セット内容刃部先端部のみ熱処理済
材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装
全長(mm)370
質量(g)140
刃幅(mm)110
先幅(mm)110
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2
全長(mm)298
質量(g)183
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。
全長(mm)360
トラスコ品番360-3245
質量(g)140
刃長(mm)100
刃幅(mm)90
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上アルマイトブロンズ
ロック(ケース)H04
バックセット19.5mm
取付扉厚(mm)21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
材質-
付属品カギ×3個
種別シリンダー錠
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
取付扉厚(mm)25~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード