「カクダイ 逆 止 弁 つき ボール 止 水 栓」の検索結果
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質黄銅、PVC
ノンアスベストパッキン付き
用途ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル
材質黄銅
ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6495-10
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406