カテゴリ

  • 建築金物(31)
  • 建材・エクステリア(10)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防音 サッシ」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコな簡易内窓キット アクリサンデー

    エコな簡易内窓キット

    アクリサンデー(101件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
    用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)

    セイキ販売(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレスタイプ防火仕様種類屋内用仕上電解研磨受け防火仕様時:ATU-20
  • 自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
    材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30
  • 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売

    【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)

    セイキ販売(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    8日以内出荷
    見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
    材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)20寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 小窓締リ ハイロジック

    小窓締リ

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    YKKAPサッシ金具
    質量(g)15備考サッシ名(BL防音、高層型)
  • 軽量制振材 レジェトレックス 日東電工(旧:Permacel)

    軽量制振材 レジェトレックス

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
    用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り

    光(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
    幅(mm)~1830
  • クレセント ハイロジック

    クレセント

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用金具シリーズ
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • 吸音パット WAKI(和気産業)

    吸音パット

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 高比重パテ 未来工業

    高比重パテ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    遮音ボックスへの配管内及びコネクタ回りのすき間に充填する事で音漏れを防止します。 不乾性、難燃パテです。
    容量(mL)300比重3
  • 防音戸車 平 ハイロジック

    防音戸車 平

    ハイロジック(13件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • 防音戸車 丸 ハイロジック

    防音戸車 丸

    ハイロジック
    ¥418~税込¥460~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ゴム車
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)38.78適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)12.8
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷
    防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • 発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml

    シスタ/ヘンケル(SISTA)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。
    用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。トラスコ品番194-9129適合本体SGW927、SGW-927L(別売)色ホワイト発泡体積(L)約33危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • アクアフォーム 1液性ハンドタイプ 日本アクア

    アクアフォーム 1液性ハンドタイプ

    日本アクア(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(750mL)
    当日出荷
    発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
    用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。ガスの種類LPG+DME(ノンフロン)主成分ジフェニルメタンジイソシアネート発泡体積(L)約40~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量470mL硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)危険物の性状非水溶性
  • 上部外れ止め ハイロジック

    上部外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考サッシ名(BL防音、高層型)
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    光(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
  • 外れ止め ハイロジック

    外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YKKAPサッシ金具
  • 上部外れ止めボディ ハイロジック

    上部外れ止めボディ

    ハイロジック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考サッシ名(BL防音、高層型)
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    16日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • 布ダクトテープ Ginnva

    布ダクトテープ

    Ginnva
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
    用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材色シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    光
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    10日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
    用途ベランダ・大きい窓用仕様ベランダ・大きい窓用高さ内寸(mm)(内窓)~2100幅内寸(mm)(内窓)~1830
  • ねじ孔塞ぎ[Φ8] 新日軽(LIXIL)

    ねじ孔塞ぎ[Φ8]

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1セット(20個)
    7日以内出荷から9日以内出荷