カテゴリ

  • メカニカル部品(892)
  • 切削工具(216)
  • 卓上消耗品(190)
  • 機構部品(166)
  • 科学研究・開発用品(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • ねじ・ボルト・釘(120)
  • 配管・水廻り設備部材(117)
  • 空調・電設資材(107)
  • 厨房用品(101)
  • 家電(99)
  • 作業工具(59)
  • バイク部品(51)
  • 研磨材(49)
  • 測定用品(42)
  • 自動車補修部品(34)
  • 電気材料(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 物流用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 照明(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • オフィス家具(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 事務用品(19)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 医療(11)
  • 作業服(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「Φ58」の検索結果

2,886件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)アジャスターゴムパッド(外径Φ58)TAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-58日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
389税込428
1枚ほか
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIRミニミニアングルグラインダー専用砥石MASTER AIR(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷
適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmmノーブランド
7,788税込8,567
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)薪ストーブ用 ストーブ煙突58ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
12日以内出荷
材質ステンレス質量(g)130寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
ゴーベル ダリオール ゴーベルゴーベル ダリオールゴーベル
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質スチール内径×深さ(mm)58×60底内径(Φmm)48品名・タイプ焼き菓子型TKG品番9-1096-1401TKG品番(2017)6-0970-1501
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコΦ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器エスコ
170税込187
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
レジケントS ヤナセ(柳瀬)レジケントSヤナセ(柳瀬)
7,198税込7,918
1箱(25個)
5日以内出荷
一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
適合材一般鋼
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:穴径 10全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
手回しゴマ 無着色 Φ58 アーテック[学校教材・教育玩具]手回しゴマ 無着色 Φ58アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
材質寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン
1,598税込1,758
1箱(5枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
58Φオフセットラビン Axel58ΦオフセットラビンAxel
17,980税込19,778
1箱(10個)
12日以内出荷
ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
用途ディスクサンダー用適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造寸法(mm)58×5×10
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
Φ58mm 蓄光ドアノブリング エスコΦ58mm 蓄光ドアノブリングエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲルアズワン品番64-7983-23適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用 オンダ製作所ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用オンダ製作所
1,798税込1,978
1パック(10個)
4日以内出荷
ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
Φ58mm煙突 ダンパー付ボトム (250mm) Mt.SUMI(マウントスミ)Φ58mm煙突 ダンパー付ボトム (250mm)Mt.SUMI(マウントスミ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MICRO用 (COZY/COMPACTにも取り付け可)一番根本の煙突です。先端の両側に接続用の膨らみがあるメス&メス仕様で片方はダンパー付き、片方は何もついていません。
材質ステンレスサイズ長さ25cm 有効長25cm (メス) 内径60mm 外径61mm 厚さ0.5mm質量(g)155対応商品MICROシリーズ / COZY / COMPACT : MICROシリーズ / COZY / COMPACT
パンチング板 アズワンパンチング板アズワン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製) エスコΦ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ82×58容量(mL)225アズワン品番64-2215-26
800758 サイレンサー用バッフル UNIV. 外径58Φ CF POSH800758 サイレンサー用バッフル UNIV. 外径58ΦCF POSH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-3容量(mL)380
Φ6.0x 58mm 精密用クリーニングスティック(20本) エスコΦ6.0x 58mm 精密用クリーニングスティック(20本)エスコ
1,290税込1,419
1袋(20本)
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)58ヘッド径(Φmm)6.0アズワン品番64-2194-19
Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個 エスコΦ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個エスコ
570税込627
1パック(100個)
翌日出荷
食品衛生法規格基準適合商品です。
仕様●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mLアズワン品番65-5655-24
ボトルクレート サンコー(三甲)ボトルクレートサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用フタの有無なし材質PE種別#200-24-2有効内寸(mm)370×245×225外寸(mm)405×278×243内寸(mm)377×252×235
薪ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)薪ストーブ煙突58ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
12日以内出荷
材質ステンレス
PP松竹梅押型 錦化成PP松竹梅押型錦化成(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
出来上がり寸法:松/64×32×H35 竹/68×30×H35 梅/Φ58×H35
材質ポリプロピレン寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)松/64×32×35、竹68×30×35、梅/Φ58×35質量(kg)0.072寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×40TKG品番9-0539-0801TKG品番(2017)6-0481-0801
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8530件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(414件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
549税込604
1パック(6個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
二重断熱カップ HEIKO二重断熱カップHEIKO(81件のレビュー)
299税込329
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
紙コップ HEIKO紙コップHEIKO(57件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト適合規格食品衛生法商品タイプ本体
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(191件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...