カテゴリ

  • 農業機械(3,046)
  • 切削工具(41)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 食品・飲料(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(6)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「α1」の検索結果

3,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • α-1専用ダストパック tanQest

    α-1専用ダストパック

    tanQest
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    花粉も捕集できる高集塵タイプです。
    用途α-1専用ダストパックに。トラスコ品番258-5383適合機種35040種類不織布布パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル一眼カメラ α1 MK2ボディ SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α1 MK2ボディ

    SONY(ソニー)
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
    有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写。シャッターを切る前の瞬間をさかのぼれるプリ撮影(0.03秒~1秒前まで細かく設定可能)。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIプロセッシングユニット搭載による認識性能向上(オート、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:2 10bitでの8K 30p動画記録。。従来の「アクティブモード」より手振れ補正の効果が30% 以上向上した「ダイナミックアクティブモード」対応。
    本体質量(g)約658撮像素子35mmフルサイズ画素数約5050万
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル

    サンクリエイト
    31,980税込35,178
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
  • 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest

    業務用クリーナー tanQest α-1

    tanQest
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
    用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェット&ドライ バキュームアタッチメント tanQest

    ウェット&ドライ バキュームアタッチメント

    tanQest
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナーに接続が可能です。 4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで液体物や汚物を逃がさず吸収・捕集し、汚物に手を触れずにパックごと廃棄できます。 高性能クリーンフルターを使用しています。 排気への微細粉塵や細菌の侵入を防ぎます。 フィルター後部に消臭剤投入ポケットがついています。 特殊形状ノズルで液体物も逃さず捕集します。
    用途業務用充電式スティック型クリーナー用トラスコ品番368-4280適合機種各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナー幅(mm)141高さ(mm)435奥行(mm)207
  • 金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
    用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • ニュースネットα1号,巾0.7cm×伸長20m MMI[医療・介護用品]

    ニュースネットα1号,巾0.7cm×伸長20m

    MMI[医療・介護用品]
    1,798税込1,978
    1巻
    4日以内出荷
    伸縮性に富み、身体の屈曲部にもフィット! タテ・ヨコの伸縮性に富み、四肢や関節の動きを妨げません。 多種のサイズ展開で、患部に応じてお選びいただけます。 パッケージに目盛が付いています。 伝線・ほつれ防止機能付。
    用途長さ(m)20幅(cm)0.7サイズ(号)1
  • シェフメイト α-100 弘進ゴム

    シェフメイト α-100

    弘進ゴム(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りにくい防滑グリッドソール α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計 軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール つま先ゆったり、3Eラスト
    仕様カップインソール入形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 新長刃α 貝印

    新長刃α

    貝印(3件のレビュー)
    289税込318
    1個(10本)
    当日出荷
    カーボン刃、ダブルコーディングL字型カミソリ
    刃数1商品タイプL字カミソリ
  • 液晶保護フィルム SONY α1 α7C α7SIII 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY α1 α7C α7SIII 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,009税込1,110
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY α1 α7C α7SIII寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック) SONY(ソニー)

    <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)

    SONY(ソニー)
    839,800税込923,780
    1個
    5日以内出荷
    【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子
  • ダイヤモンドブレードα123 ヤマグチ

    ダイヤモンドブレードα123

    ヤマグチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6865厚さ(mm)2.8質量(kg)1穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305
  • 液晶保護フィルム SONY α1 α7C α7SIII 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY α1 α7C α7SIII 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY α1 α7C α7SIII寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Sony α1 α7C α7SIII 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony α1 α7C α7SIII 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ソニー α1 α7C α7SIII寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)

    ステンレス溝加工用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
  • 腰袋2段 極小 WIZ'A

    腰袋2段 極小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量、スリム、コンパクト超小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に質量(g)180段数2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×145×180
  • Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
    材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
  • 腰袋2段 小 WIZ'A

    腰袋2段 小

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    軽量、スリム、コンパクト小型の電工袋。収納物が少ない場合に適しています。
    用途作業時の工具収納等に段数2
  • シェフメイトサボ 弘進ゴム

    シェフメイトサボ

    弘進ゴム
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    脱ぎ履きし易いサボタイプ。水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。耐油性
    用途飲食店、厨房、食品加工場など脱ぎ履きが多い現場にて。形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 液晶保護フィルムZERO SONY α1/α7C/α7RⅣ・Ⅲ・Ⅱ/α7SⅢ・Ⅱ/α7Ⅲ・Ⅱ/α9Ⅱ/α9/FX30対応 エツミ

    液晶保護フィルムZERO SONY α1/α7C/α7RⅣ・Ⅲ・Ⅱ/α7SⅢ・Ⅱ/α7Ⅲ・Ⅱ/α9Ⅱ/α9/FX30対応

    エツミ
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    保護フィルムより一回り大きい新剥離シートを採用。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカット出来ます。また、エアーレス加工フィルムの採用により、時間の経過とともに気泡がゼロに。貼っている時に入ってしまった気泡は、指で押し出すことができます。
    用途液晶保護フィルム対応機種SONY α1/α7C/α7RⅣ・Ⅲ・Ⅱ/α7SⅢ・Ⅱ/α7Ⅲ・Ⅱ/α9Ⅱ/α9/FX30
  • FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)

    FA コート 超硬Nα ニック エンドミル

    S&K(三興製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
  • SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所)

    SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック

    S&K(三興製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
  • デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

    クローネ
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン検眼鏡 ナイツ

    ハロゲン検眼鏡

    ナイツ
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    偏光フィルタを採用し、角膜反射と眼底像の明るさの最も良い状態で観察できます。 補正レンズは-36~+35。
    使用電球ハロゲンBX-3V球(L-30)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

    クローネ
    76,980税込84,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
  • SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル

    S&K(三興製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • KDα-UT1 結線工具 川口電機製作所

    KDα-UT1 結線工具

    川口電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
    適合機種KDαシリーズ
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    55,980税込61,578
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。形状A枠外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ

    クローネ
    51,980税込57,178
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ

    クローネ
    76,980税込84,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
  • 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック

    電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

    象印チェンブロック
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
  • APPLAUD Z06(ズィーオーシックス) サンヨーナイロン

    APPLAUD Z06(ズィーオーシックス)

    サンヨーナイロン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    <アプロード史上最強!!> 村田 基氏の愛車である世界的な高級スポーツカーからインスパイアされた「APPLAUD Z06」。繰り返すキャストは目的地に着くまでの爽快かつパワフルなドライブ感同様に無条件で「ココロ」をくすぐる。フロロを凌ぐ耐摩耗性能とプラスαLBを誇る強力!! APPLAUDシリーズ史上最強ラインが最高の釣行を約束します。
    用途フロロを凌ぐ耐摩耗性能とプラスαLBを誇る強力!! *ナイロン製・比重1.14・整列巻き・グリーンクリスタルラインカラーライン色グリーンクリスタル巻数(m)100
  • ハロゲン診断器セット ナイツ

    ハロゲン診断器セット

    ナイツ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    単2乾電池2コで使用します。 眼・耳・のどの診断器セットです。
    セット内容Xα頭部、ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、咽喉鏡、単2乾電池ハンドル、検眼鏡用スペア電球、ファイバー耳鼻鏡スペア電球、咽喉鏡用スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース使用電球検眼鏡ハロゲンBX-3V球(L-30)、ファイバー耳鼻鏡FO球(L-69)、咽喉鏡咽喉鏡球(L-06)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122101松吉医科器械コード02-3431-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電気定温水そう TR-1α ナリカ

    電気定温水そう TR-1α

    ナリカ
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
    付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
  • 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ

    酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS

    ナリカ
    39,000税込42,900
    1個
    4日以内出荷
    酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
    付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • ソフトレーヌαガードM1枚(5個) オオサキメディカル

    ソフトレーヌαガードM1枚(5個)

    オオサキメディカル
    430税込473
    1個
    7日以内出荷
...