カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 事務用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)

「αgel」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振材αGELインシュレーター タイカ防振材αGELインシュレータータイカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90Taica
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から9日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
NPゲル TaicaNPゲルTaica
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。種類その他材質シリコーンゲル仕様表面パウダー付です。
αゲルチップ アズワンαゲルチップアズワン
3,780税込4,158
1個
18日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
防振・緩衝材ゲルテープ タイカ防振・緩衝材ゲルテープタイカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
防振・緩衝材ゲルチップ タイカ防振・緩衝材ゲルチップタイカ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1シート(25個)
当日出荷
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。半透明材質シリコーンゲル
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
アルファプラクッション TaicaアルファプラクッションTaica
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
やや固めで安定感を重視
材質αGEL・ウレタンフォーム、カバー表面:ポリエステル、カバー裏面:ポリウレタン
αゲルテープ GTシリーズ アズワンαゲルテープ GTシリーズアズワン
1,890税込2,079
1本
当日出荷から31日以内出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
NPゲル アズワンNPゲルアズワン
19,980税込21,978
1枚
16日以内出荷から18日以内出荷
軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
使用温度範囲(℃)-40~+200
防振材ゲルブッシュ タイカ防振材ゲルブッシュタイカ(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
防振材インシュレーター(プレート付) タイカ防振材インシュレーター(プレート付)タイカ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)ねじ径M6形状丸形質量(g)33全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
ゲルダンパー エクシールゲルダンパーエクシール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ防振材αGEL インシュレーター ばね付タイカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
ハイパーゲルシート エクシールハイパーゲルシートエクシール
5,990税込6,589
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応
クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆)クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体芯径(mm)0.5材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:ややかため実用系タイプ> uni(三菱鉛筆)ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:ややかため実用系タイプ>uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から15日以内出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。 シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。
芯径(mm)0.5
放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm Taica放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mmTaica
19,980税込21,978
1個
当日出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8401材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)450使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
SNシート タイカSNシートタイカ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。幅(mm)100長さ(mm)100厚さ(mm)7材質シリコーンゲル質量(g)30
アルファプラクッション (撥水・防水) タイカアルファプラクッション (撥水・防水)タイカ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
優れた体圧分散効果のαGELを使用した3層構造クッション。 撥水・防水カバー、吸湿・速乾カバーの2タイプから選べます。
ブルー材質(中身)アルファゲル、ウレタンフォーム、(カバー上面・側面)ポリエステル、ウレタン、(カバー底面)ポリエステル、メタクリル質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60松吉医科器械コード23-2535-00
HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖 ケニスHAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖ケニス
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。
寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ> uni(三菱鉛筆)ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ>uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。
芯径(mm)0.5
防振材”αGEL ゲルブッシュ” Taica防振材”αGEL ゲルブッシュ”Taica
19,980税込21,978
1箱(32個)
21日以内出荷
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
ユニ アルファゲル<スリムタイプ> 大人系 0.5mm uni(三菱鉛筆)ユニ アルファゲル<スリムタイプ> 大人系 0.5mmuni(三菱鉛筆)
669税込736
1本
当日出荷から4日以内出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。 αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
芯径(mm)0.5方式ノック式
ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆)ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5uni(三菱鉛筆)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式ノック式芯径(mm)0.5
ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックスウィンジョブ CP21E 静電防止対応アシックス
10,980税込12,078特価
1足
当日出荷
静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足。 衝撃緩衝性に優れたαGEL(R)をかかと部に搭載。 グリップ性に優れたCPグリップソール。 アッパーに通気性のよいメッシュを採用し、不快なムレを軽減。
仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ユニ アルファゲル (シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ) uni(三菱鉛筆)ユニ アルファゲル (シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ)uni(三菱鉛筆)
499税込549
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。シャカシャカ機能搭載モデル
アルファプラL (防水フィルムカバー) タイカアルファプラL (防水フィルムカバー)タイカ
96,980税込106,678
1枚
6日以内出荷
多機能素材αGELとウレタンフォーム3層の積層構造により、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現。 中層の腰部にαGELを搭載。背上げ時にお尻を支えて底づきを防止します。 交換タイプ。
材質マット/アルファゲル・ウレタンフォーム、カバー/ポリウレタン・ポリエステル(防水・制菌)
ウィンジョブCP301 アシックスウィンジョブCP301アシックス
11,980税込13,178
1足
当日出荷から翌々日出荷
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。快適性と滑りにくさも実現しています。
材質【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス
13,980税込15,378
1足
9日以内出荷
足首をサポートするハイカットベルトタイプです。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
材質甲被:人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1