カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(838)
- 鉄/鋼丸棒(32)
- ステンレス丸棒(129)
- 事務用品(3,457)
- カラーシール(39)
- 鈑金・塗装(262)
- スポンジバフ(67)
- 測定用品(5,953)
- 汎用圧力計(504)
- 制御機器(8,322)
- 押しボタンスイッチ本体(779)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,018)
- チューブ(261)
- 機構部品(6,047)
- パイプラックシステム用パイプ(3)
- 切削工具(23,328)
- 空調・照明・電設資材(19,699)
- ねじ・ボルト・釘(10,648)
- 物流用品(10,243)
- 研磨材(10,101)
- メカニカル部品(9,537)
- 卓上消耗品(8,588)
- 科学研究・開発用品(8,478)
- 配管・水廻り設備部材(8,418)
- 作業工具(8,068)
- 厨房用品(7,080)
- 建築金物(5,779)
- 電気材料(5,005)
- バイク部品(4,894)
- 店舗什器・備品(3,325)
- パソコン/周辺機器(2,541)
- FA担当者のオススメ新商品(2,510)
- 油圧機器・油圧ホース(2,472)
- オフィス家具(2,414)
- 溶接用品(2,365)
- 農業・園芸資材(2,319)
- 塗装・養生・内装用品(2,178)
- 家電(2,131)
- 電動工具(2,106)
- 学童・教育用品(2,098)
- 船舶用品・漁業資材(1,862)
- 農業機械(1,799)
- 安全用品(1,366)
- 清掃用品(1,303)
- 空圧工具(1,195)
- 医療(1,167)
- 自転車部品(1,071)
- 安全標識(978)
- 梱包用品(956)
- 防犯用品(908)
- トラック用品・パーツ(900)
- 縫製用品(744)
- 介護用品(711)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(663)
- ポンプ・送風機・電熱機器(642)
- 建材・エクステリア(636)
- 自動車補修部品(626)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(613)
- はんだ関連・静電気対策用品(607)
- 保管用品(604)
- カー用品(578)
- 測量用品(土木/建設)(567)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(526)
- 住設機器(526)
- 安全保護具(509)
- 整備工具・収納(505)
- 防災用品(420)
- 日用品(368)
- 自転車整備工具・アクセサリー(314)
- 農具(292)
- スプレー・オイル・グリス(282)
- バッテリー・電装(266)
- トラック輸送・安全用品(244)
- テープ(239)
- 接着剤・補修材(234)
- タイヤ・足回り(230)
- 救急・衛生(222)
- 洗車・清掃(205)
- ヘルスケア(180)
- 自動車用オイル・ケミカル(170)
- クリーンルーム用品(161)
- 印刷用紙/インク/印刷機(157)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(111)
- 作業服(93)
- フォークリフト・産機・建機用品(74)
- 手袋(71)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(58)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(56)
- ガレージ機器・整備設備(47)
- 理美容(45)
- 洗剤・除去剤(43)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(37)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
- 塗料(30)
- 食品・飲料(30)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
- エンジン工具(22)
- マスク(20)
- 自動車純正部品(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1,169)
- ノーブランド(849)
- エーワン[ラベル](18)
- コクヨ(363)
- TOKO(東洋計器興業)(53)
- Panasonic(パナソニック)(8,934)
- エスコ(8,608)
- 大阪魂(6,686)
- コガネイ(4,908)
- TRUSCO(3,638)
- 三菱電機(3,430)
- 三菱マテリアル(1,908)
- ワルター(1,754)
- オカムラ(岡村製作所)(1,725)
- EBM(江部松商事)(1,694)
- PISCO(ピスコ)(1,657)
- タイテックス(1,602)
- ハンマーキャスター(1,496)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,443)
- 京セラ(1,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「φ」の検索結果

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
タックタイトル 丸型 Φ20mm
コクヨ(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(340片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。ラベルサイズ(mm)Φ20寸法(Φmm)20
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.8金網ピッチ(mm)6.3形状丸型ピッチ(mm)6.3線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5![ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37176921-151228-02.jpg)
ステンレス丸型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷材質アルミ樹脂パイプ仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス丸型洗浄カゴ
オオモリ(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)
カラーラベル 丸型
エーワン[ラベル](32件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(1800片)ほか当日出荷豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
万能用ローラーバケ(38Φ)
アサヒペン(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ毛丈(mm)約12サイズレギュラー種類ローラーセット主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
コーンベッド 内径310Φ
(101件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(39件のレビュー)¥428~税込¥471~特価1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック シルバー Φ16
ZATTA(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。用途服、鞄などの吊り下げに色シルバー直径(Φmm)垂直:16高さ(mm)34耐荷重(kg)垂直:1フック非回転、前後垂直:180度稼動タイプ水平耐荷重(kg)0.2特性超強力
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(44件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
タックタイトル 丸型 Φ15mm
コクヨ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(595片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
タックタイトル 丸型 Φ8mm
コクヨ(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(1632片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)8
マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
メガネ銘板Φ22.5
(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
¥32~税込¥35~1個当日出荷パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
マグネットフック シルバー Φ16 10個セット
HMD WORKS¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに色シルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16特性超強力
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
...













![ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37176921-151228-02.jpg)




![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)