カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(393)
  • 切削工具(371)
  • 制御機器(219)
  • 研磨材(136)
  • 測定用品(135)
  • 機構部品(133)
  • メカニカル部品(93)
  • 作業工具(68)
  • 電気材料(50)
  • テープ(40)
  • 空調・電設資材(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 厨房用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 医療(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業・園芸資材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(9)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.2」の検索結果

1,983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニクロム線 Φ0.2mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.2mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ノズル掃除針セット ホーザンノズル掃除針セットホーザン(12件のレビュー)
569税込626
1セット(6本)
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2近江精機
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)41仕様ネジ式差込トラスコ品番807-2140材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)20種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
金属線材 アズワン金属線材アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
長さ(mm)400材質ピアノ線
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MDティーシーティー・ジャパン(17件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
310税込341
1セット(10本)
当日出荷
材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
マイクロドリル  (3本入) サンフレックスマイクロドリル (3本入)サンフレックス(8件のレビュー)
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
精密ドリル サンフレックス精密ドリルサンフレックス
519税込571
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
Φ0.2mmx2000m 鳥よけテグス(ブラック) エスコΦ0.2mmx2000m 鳥よけテグス(ブラック)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質ナイロン100%ブラック全長(m)2000線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7966-87
ジェットリーマーセット STAHLWILLE(スタビレー)ジェットリーマーセットSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
0.3mmx 10m ピアノ線 エスコ0.3mmx 10m ピアノ線エスコ(3件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3長さ(m)10エスコ品番EA951AP-0.3
ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)モノタロウ(69件のレビュー)
499税込549
1セット(13本)
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ステンレスSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。材質ステンレス製
ニクロム線 オーム電機ニクロム線オーム電機(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
ビーズ用糸 ファイヤーライン Φ0.2mm MIYUKIビーズ用糸 ファイヤーライン Φ0.2mmMIYUKI
1,998税込2,198
1袋ほか
3日以内出荷
とても強く、糸切れしやすい素材を使用する時にもおすすめの高級糸。アクセサリー作り全般におすすめ。
長さ(m)45径(Φ)0.2素材マイクロダイニーマ
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.2 ワルターHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.2ワルター
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6483刃径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.2タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6983刃径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
5,326税込5,859
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10
小径用ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
Φ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-55
ステンレスメッシュ くればぁステンレスメッシュくればぁ
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-51材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:55線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き(mm)0.44
Φ115/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ115/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-53材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:115線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き(mm)0.44
Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
5,200税込5,720
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-17寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-12寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-13寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-16寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ70/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-52
Φ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-54
ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 40メッシュ 平織tantore
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.466目開き(mm)0.435
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantoreステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1mtantore
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ステンレスメッシュ 20メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 20メッシュ 平織tantore
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
長さ(m)1線径(Φmm)0.2開口率(%)0.71目開き(mm)1.07
ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 30メッシュ 平織tantore
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.585目開き(mm)0.0647
ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 14メッシュ 平織tantore
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.29幅(m)1開口率(%)0.705目開き(mm)1.524
...