1個
¥549
税込¥604
欠品中
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×119×99
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)100
表面処理めっき仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)100
表面処理めっき仕上
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト
材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン
色調(パイプ1)マンセルN-5
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など
成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA5056
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)±1.20
調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。
従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□205
色グリーン半透明(中心部:白)
1箱(20個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B
材質PP
色黒
適合パイプ径(Φmm)100
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質アクリル樹脂
適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色ホワイト
機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
用途Φ100ダクト用90°エルボ管
材質ABS樹脂
色黒
適合パイプ径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
材質(ソケット)塩化ビニル樹脂、(ホース)オレフィン系樹脂、(バンド)ステンレス鋼板
色調(ソケット)マンセル5YR2/1、(ホース)マンセル5R6/1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂
寸法L(mm)4000
色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
用途Φ100用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)205×205×1
アズワン品番64-7955-22
適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ